扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 前置接線 HI615AE 跳線 Hi Impact Cat6 15 英尺黑色 | AF2XRJ 6YTK2

HUBBELL PREMISE WIRING HI615AE 跳線 Hi Impact Cat6 15 英尺 黑色

有現貨
貨號:AF2XRJ 型號:HI615AE交叉參考:6YTK2

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,329 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目工業跳線
靴子類型高影響/標準
類別類型6
顏色黑色
連接器類型RJ45-8P8C
線長15ft。
夾克材料PVC
總長:4.57 M
插頭類型RJ45
三方圈圓形
屏蔽與機身相同顏色
T568標準TIA-568-C.2
溫度。 範圍-13度至158度F
線規24 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)3.81
船長(厘米)25.4
船寬(厘米)20.32
HS代碼8544422000
原產地US

產品型號

產品型號插頭類型靴子類型類別類型溫度。 範圍顏色連接器類型線長項目價錢
Hubbell 室內佈線 6110PCL3 Cat 6 110 至 110 | AC8LGD 3BU91 6110PCL3啟動的HPW已啟動6、110至110-40度至167度F6-1103ft。引導式110跳線新台幣1,461元
Hubbell 室內佈線 6110PCL5 Cat 6 110 至 110 | AC8LGE 3BU92 6110PCL5啟動的HPW已啟動6、110至110-40度至167度F6-1105ft。引導式110跳線新台幣1,522元
Hubbell 室內佈線 6110PCL7 Cat 6 110 至 110 | AC8LGF 3BU93 6110PCL7啟動的HPW已啟動6、110至110-40度至167度F6-1107ft。引導式110跳線新台幣1,559元
Hubbell 室內佈線 6119PCL3 Cat 6 110 轉 Rj45 | AC8LGH 3BU96 6119PCL3啟動的HPW已啟動6、110至110-40度至167度FRJ45-8P8C,6-1103ft。引導式110跳線新台幣994元
Hubbell 室內佈線 6119PCL5 Cat 6 110 轉 Rj45 | AC8LGJ 3BU97 6119PCL5啟動的HPW已啟動6、110至110-40度至167度FRJ45-8P8C,6-1105ft。引導式110跳線新台幣1,072元
Hubbell 室內佈線 6119PCL7 Cat 6 110 轉 Rj45 | AC8LGK 3BU98 6119PCL7啟動的HPW已啟動6、110至110-40度至167度FRJ45-8P8C,6-1107ft。引導式110跳線新台幣1,152元
HUBBELL 前置接線 HC6GY03 跳線 Cat6 3 英尺灰色 | AF2XPD 6YTE1 HC6GY03RJ45無懈可擊6-40度至167度F灰色RJ45-8P8C3ft。跳線新台幣559元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL PREMISE WIRING HI615AE 跳線 Hi Impact Cat6 15 英尺 黑色
新台幣4,329元 /單元