Hubbell Premise Wiring Vga6p35bk | AV 電纜 8 針黑色 35 英尺 | 15d951 | XNUMXdXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 前置接線 VGA6P35BK Av 電纜 8 針黑色 35 英尺 | AA6YDT 15D951

HUBBELL PREMISE WIRING VGA6P35BK AV 電纜 8 針黑色 35 英尺

有現貨
貨號:AA6YDT 型號:VGA6P35BK交叉編號:15D951

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$13,000 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目AV即插即用水平電纜
靴子類型包覆成型
電纜類型的VGA
類別類型8針Plenun
顏色黑色
導體尺寸30 AWG
連接器類型8針DIN母頭/ 8針DIN母頭
線長35ft。
阻抗75歐姆
夾克材料全會
總長:35ft。
電纜數量1
插頭類型8引腳
屏蔽單箔
UPC662620286969
線規28 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.82
船高(厘米)3.81
船長(厘米)26.16
船寬(厘米)22.35
HS代碼8544429000
原產地CN

產品型號

產品型號線長總長:價錢
HUBBELL 前置接線 VGA6P25BK Av 電纜 8 針黑色 25 英尺 | AA6YDR 15D950 VGA6P25BK25ft。25ft。-
詢價
HUBBELL 前置接線 VGA6P50BK Av 電纜 8 針黑色 50 英尺 | AA6YDU 15D952 VGA6P50BK50ft。50ft。新台幣16,899元
HUBBELL 前置接線 VGA6P75BK Av 電纜 8 針黑色 75 英尺 | AA6YDV 15D953 VGA6P75BK75ft。75ft。-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL PREMISE WIRING VGA6P35BK AV 電纜 8 針黑色 35 英尺
新台幣13,000元 /單元