HUBBELL 前置接線 VGA6P75BK Av 電纜 8 針黑色 75 英尺 | AA6YDV 15D953

HUBBELL PREMISE WIRING VGA6P75BK AV 電纜 8 針黑色 75 英尺

貨號:AA6YDV 型號:VGA6P75BK交叉編號:15D953

得到它 可能 17, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目AV即插即用水平電纜
靴子類型包覆成型
電纜類型的VGA
類別類型8針Plenun
顏色黑色
導體尺寸30 AWG
連接器類型8針DIN母頭/ 8針DIN母頭
線長75ft。
阻抗75歐姆
夾克材料全會
總長:75ft。
電纜數量1
插頭類型8引腳
屏蔽單箔
線規28 AWG

送貨信息:

船重(kg) 1.72
船高(厘米)7.37
船長(厘米)20.83
船寬(厘米)21.84
HS代碼8544429000
原產地CN

產品型號

產品型號線長總長:價錢
HUBBELL 前置接線 VGA6P25BK Av 電纜 8 針黑色 25 英尺 | AA6YDR 15D950 VGA6P25BK25ft。25ft。-
詢價
HUBBELL 前置接線 VGA6P35BK Av 電纜 8 針黑色 35 英尺 | AA6YDT 15D951 VGA6P35BK35ft。35ft。新台幣13,000元
HUBBELL 前置接線 VGA6P50BK Av 電纜 8 針黑色 50 英尺 | AA6YDU 15D952 VGA6P50BK50ft。50ft。新台幣16,899元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL PREMISE WIRING VGA6P75BK AV 電纜 8 針黑色 75 英尺