項目 | 工具平衡器 |
電纜長度 | 4.5ft。 |
電纜材料 | 鐵件 |
用於工具稱量 | 110至132磅 |
外殼材質 | 壓鑄鋁 |
鎖機構 | 手動操作 |
總深度 | 6-13 / 32“ |
總高度 | 12.625“ |
總寬度 | 8.625“ |
捲盤重量 | 31.4磅。 |
張力調整 | 沒有 |
船重(kg) | 12.51 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8479899898 |
原產地 | IN |
型號 | 電纜長度 | 用於工具稱量 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 捲盤重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-02 | 3.3ft。 | 1.1至4.4磅 | 1-13 / 16“ | 7.25“ | 5" | 2.2磅。 | 新台幣17,180元 | |
BH-03 | 4.3ft。 | 2.2至6.6磅 | 2.75“ | 8.25“ | 5 13機構/ 16“ | 2.8磅。 | 新台幣20,040元 | |
BH-05 | 4.3ft。 | 5.5至11磅 | 2.75“ | 8.25“ | 5 13機構/ 16“ | 3.3磅。 | 新台幣23,065元 | |
BH-09 | 3.9ft。 | 9至20磅 | 5.5“ | 10“ | 7" | 13.4磅。 | 新台幣40,760元 | |
BH-15 | 3.9ft。 | 20至33磅 | 5.5“ | 10“ | 7" | 13.4磅。 | 新台幣48,792元 | |
BH-22 | 4.5ft。 | 33至48磅 | 6-13 / 32“ | 12.625“ | 8.625“ | 22.6磅。 | 新台幣50,546元 | |
BH-30 | 4.5ft。 | 48至66磅 | 6-13 / 32“ | 12.625“ | 8.625“ | 22.6磅。 | 新台幣54,013元 |