項目 | 容器 |
安培 | 10 |
顏色 | 黑色 |
級 | 工業 |
IP等級 | 30 |
材料 | 熱固性 |
安裝類型 | 嵌入式安裝 |
NEMA配置 | 非NEMA |
NEMA號 | 4、4X,12 |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
段落 | 1 |
類別 | 無罩 |
電壓 | 250VDC / 480VAC |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線數 | 安培 | 顏色 | 段落 | 電壓 | 級 | IP等級 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL26520 | 5 | 60 | 藍色 | 3 | 600 VAC | 工業 | 44 | 鑄鋁 | 新台幣40,437元 | ||
HBL20403 | 4 | 20 @ 250V / 30 @ 600V | 黑色 | 3 | 250VDC / 600VAC | 工業 | 30 | 熱固性 | 新台幣10,368元 | ||
HBL20443 | 4 | 30 | 黑色 | 3 | 480 VAC | 工業 | 20 | 熱固性 | 新台幣9,750元 | ||
HBL23000HG | 3 | 20 | 黑色 | 1 | 125 VAC | 醫院 | 30 | 酚醛 | 新台幣6,703元 | ||
HBL25403 | 5 | 20 @ 250V / 30 @ 600V | 藍色 | 1 | 250VDC / 600VAC | 工業 | 30 | 鑄鋁 | 新台幣20,541元 | ||
HBL25503 | 3 | 50 | 黑色 | 1 | 250 VAC | 醫院 | 30 | 鑄鋁 | 新台幣109,733元 | ||
HBL26410 | 4 | 60 | 黑色 | 3 | 600 VAC | 工業 | 44 | 鑄鋁 | 新台幣31,073元 |