項目 | 容器 |
安培 | 60 |
顏色 | 黑色 |
級 | 工業 |
IP等級 | 44 |
材料 | 鑄鋁 |
安裝類型 | 嵌入式安裝 |
NEMA配置 | 非NEMA |
NEMA號 | 4X,12 |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 3 |
類別 | 無罩 |
電壓 | 600 VAC |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.94 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線數 | 安培 | 顏色 | 段落 | 電壓 | 級 | IP等級 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL26520 | 5 | 60 | 藍色 | 3 | 600 VAC | 工業 | 44 | 鑄鋁 | 新台幣40,437元 | ||
HBL20403 | 4 | 20 @ 250V / 30 @ 600V | 黑色 | 3 | 250VDC / 600VAC | 工業 | 30 | 熱固性 | 新台幣10,277元 | ||
HBL20443 | 4 | 30 | 黑色 | 3 | 480 VAC | 工業 | 20 | 熱固性 | 新台幣9,946元 | ||
HBL23000G | 3 | 10 | 黑色 | 1 | 250VDC / 480VAC | 工業 | 30 | 熱固性 | 新台幣7,209元 | ||
HBL23000HG | 3 | 20 | 黑色 | 1 | 125 VAC | 醫院 | 30 | 酚醛 | 新台幣6,703元 | ||
HBL25403 | 5 | 20 @ 250V / 30 @ 600V | 藍色 | 1 | 250VDC / 600VAC | 工業 | 30 | 鑄鋁 | 新台幣19,158元 | ||
HBL25503 | 3 | 50 | 黑色 | 1 | 250 VAC | 醫院 | 30 | 鑄鋁 | 新台幣109,733元 |