項目 | 美國標準篩 |
框架材質 | 黃銅 |
網格尺寸 | 在。 1000 |
網格尺寸範圍 | 精細 |
開孔尺寸 | 在。 1000 |
外直徑。 | 8" |
總深度 | 2" |
屏幕材質 | 304不銹鋼 |
類別 | 平紋 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 9604000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 網格尺寸 | 開孔尺寸 | 總深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H-3910FS1000 | 在。 1000 | 在。 1000 | 1" | 新台幣47,260元 | ||
5FXE7 | 在。 850 | 在。 850 | 2" | 新台幣35,445元 |