項目 | 實驗室烤箱,重力對流 |
內部可用尺寸 | 18 x 16 x 12“ |
門數 | 1 |
貨架數量 | 2 |
外形尺寸 | 20 x 25 x 14“ |
電源消耗功率 | 最低1200瓦 |
電力需求 | 230V,50/60赫茲 |
貨架容量 | 50磅。 |
溫度 準確性 | +/- 1 |
溫度。 範圍 | 環境溫度可達225度 |
體積 | 2.0 cu。 英尺 |
船重(kg) | 38.25 |
船高(厘米) | 83.82 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 8514300000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外形尺寸 | 電源消耗功率 | 電力需求 | 溫度 準確性 | 體積 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-30100.4F | 14 x 17 x 12“ | 最低600瓦 | 230V,50/60赫茲 | +/- 2 | 0.7 cu。 英尺 | 新台幣38,556元 | ||
H-30110 | 15 x 21 x 15“ | 最低800瓦 | 115V,60赫茲 | +/- 1 | 1.27 cu。 英尺 | 新台幣45,262元 | ||
H-30110.4F | 15 x 21 x 15“ | 最低800瓦 | 230V,50/60赫茲 | +/- 1 | 1.27 cu。 英尺 | 新台幣48,399元 | ||
H-30120 | 20 x 25 x 14“ | 最低1200瓦 | 115V,60赫茲 | +/- 1 | 2.0 cu。 英尺 | 新台幣57,949元 | ||
H-30128 | 20 x 30 x 16“ | 最低1600瓦 | 115V,60赫茲 | +/- 1 | 3.0 cu。 英尺 | 新台幣67,542元 | ||
H-30128.4F | 20 x 30 x 16“ | 最低1600瓦 | 230V,50/60赫茲 | +/- 1 | 3.0 cu。 英尺 | 新台幣69,420元 | ||
H-30100 | - | - | - | - | - | - | 詢價
|