項目 | 美國標準篩 |
框架材質 | 不銹鋼 |
網格尺寸 | 在。 70 |
網格尺寸範圍 | 精細 |
開孔尺寸 | 在。 70 |
外直徑。 | 8" |
總深度 | 1" |
屏幕材質 | 304不銹鋼 |
類別 | 平紋 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 9604000000 |
原產地 | US |
型號 | 網格尺寸 | 開孔尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
H-3910FSS60 | 在。 60 | 在。 60 | 新台幣5,114元 | |
H-3910FSS8 | 在。 8 | 在。 8 | 新台幣5,114元 | |
H-3910FSS80 | 在。 80 | 在。 80 | 新台幣5,114元 |