Husky Ibh60144 | 托盤架橫樑 144l X 2-1/2w X 6h 橘色 | 1kbe4 | Raptor Supplies 台灣
HUSKY IBH60144 托盤貨架橫梁 144l x 2-1/2w x 6h 橙色 | AB2AHX 1KBE4

HUSKY IBH60144 托盤架橫梁 144l x 2-1/2w x 6h 橙色

貨號:AB2AHX 型號:IBH60144交叉參考:1KBE4
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$9,189 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目淚滴托盤架梁
顏色橙色
聚氨酯
身高6"
總長:144“
負載能力7820磅。
材料鐵件
總深度2.5“
總高度6"
總寬度144“
信號寬度2.5“

送貨信息:

船重(kg) 27
船高(厘米)7.62
船長(厘米)373.38
船寬(厘米)15.24
HS代碼9403908041
原產地US

產品型號

產品型號每層容量身高總長:負載能力總高度總寬度價錢
HUSKY IBX39096托盤架梁96 x 2-1 / 2 x 4橙色| AB2AHT 1KBD6 IBX390965047磅。4"96“5047磅。4"96“新台幣4,434元
詢價
HUSKY IBX43096托盤貨架橫梁96l x 2-1 / 2w x 4-1 / 2h | AB2AHU 1KBD7 IBX430966111磅。4.5“96“6111磅。4.5“96“新台幣4,107元
詢價
HUSKY IBN55108 托盤貨架橫梁 108 x 2-1/2 x 5-1/2 橙色 | AB2AHV 1KBE2 IBN55108-5.5“108“8873磅。5.5“108“新台幣6,316元
詢價
HUSKY IBN55144托盤貨架橫梁144 x 2-1 / 2 x 5-1 / 2橙色| AB2AHW 1KBE3 IBN55144-5.5“144“5569磅。5.5“144“新台幣7,494元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUSKY IBH60144 托盤架橫梁 144l x 2-1/2w x 6h 橙色
新台幣9,189元 /單元