Husky Ibx39096 | 托盤架橫樑 96 X 2-1/2 X 4 橘色 | 1kbd6 | Raptor Supplies 台灣
HUSKY IBX39096托盤架梁96 x 2-1 / 2 x 4橙色| AB2AHT 1KBD6

HUSKY IBX39096 托盤架橫梁 96 x 2-1/2 x 4 橙色

貨號:AB2AHT 型號:IBX39096交叉參考:1KBD6
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$4,434 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目淚滴托盤架梁
每層容量5047磅。
顏色橙色
聚氨酯
身高4"
總長:96“
負載能力5047磅。
材料鐵件
總深度2.5“
總高度4"
總寬度96“
信號寬度2.5“

送貨信息:

船重(kg) 10.8
船高(厘米)7.62
船長(厘米)251.46
船寬(厘米)15.24
HS代碼9403908041
原產地US

產品型號

產品型號每層容量身高總長:負載能力總高度總寬度價錢
HUSKY IBX43096托盤貨架橫梁96l x 2-1 / 2w x 4-1 / 2h | AB2AHU 1KBD7 IBX430966111磅。4.5“96“6111磅。4.5“96“新台幣4,107元
詢價
HUSKY IBN55108 托盤貨架橫梁 108 x 2-1/2 x 5-1/2 橙色 | AB2AHV 1KBE2 IBN55108-5.5“108“8873磅。5.5“108“新台幣6,316元
詢價
HUSKY IBN55144托盤貨架橫梁144 x 2-1 / 2 x 5-1 / 2橙色| AB2AHW 1KBE3 IBN55144-5.5“144“5569磅。5.5“144“新台幣7,494元
詢價
HUSKY IBH60144 托盤貨架橫梁 144l x 2-1/2w x 6h 橙色 | AB2AHX 1KBE4 IBH60144-6"144“7820磅。6"144“新台幣9,189元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUSKY IBX39096 托盤架橫梁 96 x 2-1/2 x 4 橙色
新台幣4,434元 /單元