扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HYDE 06421 刮刀剛性 3 黃銅 | AH8DBR 38HR96

HYDE 06421 刮刀剛性 3 黃銅

有現貨
貨號:AH8DBR Model: 06421,en交叉編號:38HR96

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$864 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目刮刀
刀片長度4"
刀片材料黃銅
葉片類型標準
刀片寬度3"
顏色黑色/奶油
手柄設計軟握把,鎚頭
手柄長度4.5“
處理材料塑料
刀/刮刀子類別鏟運機
邊數1
總長度8"

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)3.05
船長(厘米)21.59
船寬(厘米)7.62
原產地CN

產品詳細說明:

  • 無火花:是
  • 油灰刀/刮刀的靈活性:剛性

產品型號

產品型號處理材料刀片長度刀片材料邊數總長度葉片類型刀片寬度顏色價錢
HYDE 06408刮板剛度3英寸寬度不銹鋼| AA7ZRM 16W165 06408塑料3.875“不銹鋼18.125“僵硬3"灰色新台幣665元
HYDE 05540刮板柔性4英寸寬聚丙烯| AA9GRF 1DAZ8 05540聚丙烯3.75“聚丙烯17.25“靈活4"黑色新台幣60元
HYDE 05530刮板柔性3英寸寬聚丙烯| AA9GRG 1DAZ9 05530聚丙烯3.75“聚丙烯17.25“靈活3"黑色新台幣58元
HYDE 06401刮板剛度3英寸寬度碳素鋼| AB8AGH 24Z428 06401聚丙烯/ TPE3.75“碳素鋼18"僵硬3"黑色/奶油新台幣365元
HYDE 12010刮板剛性彎曲3英寸寬度碳素鋼| AB8AHG 24Z450 12010硬木4.5“碳素鋼19.5“僵硬,彎曲3"皮膚護理新台幣817元
HYDE 10620刮板2-1 / 2英寸寬度的硬質合金| AD2GFU 3PB46 10620投影互鎖尼龍2.5“碳化鎢28.5“僵硬2.5“黑色/奶油新台幣1,443元
HYDE 10520刮板2-1 / 2英寸寬度碳鋼| AE3BGT 5AY23 10520聚丙烯1機構/ 2“碳素鋼19.5“僵硬2.5“黑色新台幣453元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HYDE 06421 刮刀剛性 3 黃銅
新台幣864元 /單元