項目 | 油漆刮刀 |
刀片長度 | 7機構/ 8“ |
刀片材料 | 碳化鎢 |
葉片類型 | 剃刀 |
刀片寬度 | 7機構/ 8“ |
顏色 | 黑色/奶油 |
手柄設計 | 軟握 |
手柄長度 | 6" |
處理材料 | 聚丙烯/ TPE |
刀/刮刀子類別 | 鏟運機 |
邊數 | 3 |
總長度 | 10.25“ |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8205595510 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 刀片長度 | 刀片材料 | 刀片寬度 | 顏色 | 手柄設計 | 手柄長度 | 邊數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10540 | 12“ | 2.5“ | 碳素鋼 | 2.5“ | 黑色 | 有角度的 | 8.5“ | 4 | 新台幣858元 |