項目 | 中繼 |
基本類型 | 八進制 |
線圈VA額定值 | 1.4 |
線圈電壓 | 110 VDC |
接觸放大器額定值(電阻) | 10 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
接觸材料 | 銀錫銦 |
接觸等級 | 10A @ 250VAC / 30VDC |
安裝 | 八路插座 |
引腳 | 8 |
推送測試 | 可鎖定 |
插座 | 製造商編號PF083A-E |
套接字代碼 | A |
狀態指示燈 | 機械旗 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 引腳 | 基本類型 | 線圈VA額定值 | 推送測試 | 插座 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJN2C-DC110 | 8 | 方形 | 1.2 | 手動操作 | 製造商5X853號 | 10 | DPDT | 銀合金 | 新台幣1,277元 | ||
MJN3C-DC110 | 11 | 方形 | 1.2 | 手動操作 | 製造商5X853號 | 10 | 3PDT | 銀合金 | 新台幣1,509元 | ||
MY4-DC100 / 110(S) | 14 | 方形 | 0.9 | 手動操作 | 製造商 編號PYF14AE | 5 | 4PDT | 銀鎳 | 新台幣518元 |