項目 | 中繼 |
基本類型 | 方形 |
線圈VA額定值 | 1.2 |
線圈電壓 | 110 VDC |
接觸放大器額定值(電阻) | 10 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
接觸材料 | 銀合金 |
接觸等級 | 10A @ 240VAC / 28VDC |
安裝 | 方形插座 |
引腳 | 8 |
推送測試 | 手動操作 |
插座 | 製造商5X853號 |
套接字代碼 | C |
狀態指示燈 | 沒有 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 引腳 | 基本類型 | 線圈VA額定值 | 推送測試 | 插座 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKS2PIDC110 | 8 | 八進制 | 1.4 | 可鎖定 | 製造商編號PF083A-E | 10 | DPDT | 銀錫銦 | 新台幣874元 | ||
MJN3C-DC110 | 11 | 方形 | 1.2 | 手動操作 | 製造商5X853號 | 10 | 3PDT | 銀合金 | 新台幣1,509元 | ||
MY4-DC100 / 110(S) | 14 | 方形 | 0.9 | 手動操作 | 製造商 編號PYF14AE | 5 | 4PDT | 銀鎳 | 新台幣518元 |