項目 | 線電壓監控器 |
接觸等級 | 10安培 |
控制電壓 | 24-240 |
深度 | 3" |
身高 | 1.375“ |
Hz | 50/60 |
記憶體儲存 | 可編程25故障 |
段落 | Single |
響應時間 | 0.1-10 秒 |
溫度 評分 | -40至167 F |
時間延遲 | 調整0至720秒 |
類別 | 手動或自動重置 |
電壓 | 80年到300年 |
信號寬度 | 3.25“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 9032904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 段落 | 響應時間 | 時間延遲 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICM455 | 5.5“ | 1.5“ | 三 | 100毫秒 | 0至10分鐘。 | 190年到600年 | 4.5“ | - | 詢價
|