項目 | 線電壓監控器 |
控制電壓 | 18年到240年 |
深度 | 5.5“ |
身高 | 1.5“ |
Hz | 50/60 |
記憶體儲存 | 100 條故障記憶 |
段落 | 三 |
響應時間 | 100毫秒 |
溫度 評分 | -4到158 F. |
時間延遲 | 0至10分鐘。 |
類別 | 手動或自動重置 |
電壓 | 190年到600年 |
信號寬度 | 4.5“ |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 9032906080 |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 段落 | 響應時間 | 時間延遲 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICM492 | 3" | 1.375“ | Single | 0.1-10 秒 | 調整0至720秒 | 80年到300年 | 3.25“ | 新台幣5,704元 |