項目 | 魚膠帶 |
外殼材料 | 塑料 |
案例風格 | 旋轉 |
總長: | 100ft。 |
材料 | 玻璃纖維 |
極徑 | 3機構/ 16“ |
膠帶材質 | 玻璃纖維 |
磁帶配置文件 | 圓形 |
膠帶尺寸 | 3機構/ 16“ |
拉伸強度 | 500磅。 |
類別 | S級 |
UPC | 783250310630 |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 7019901000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外殼材料 | 項目 | 總長: | 材料 | 膠帶材質 | 拉伸強度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-010 | 塑料 | 魚膠帶 | 50ft。 | 鐵件 | 藍鋼 | 1600磅。 | 藍鋼 | 新台幣941元 | ||
31-055 | 塑料 | 魚膠帶 | 60ft。 | 鐵件 | 藍鋼 | 1600磅。 | 藍鋼 | 新台幣2,253元 | ||
31-056 | 塑料 | 魚膠帶 | 120ft。 | 鐵件 | 藍鋼 | 1600磅。 | 藍鋼 | 新台幣2,791元 | ||
31-057 | 塑料 | 魚膠帶 | 240ft。 | 鐵件 | 藍鋼 | 1600磅。 | 藍鋼 | 新台幣4,110元 | ||
31-061 | 塑料 | 魚膠帶 | 100ft。 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 500磅。 | S級 | 新台幣15,020元 | ||
31-064 | 塑料 | 魚膠帶 | 200ft。 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 500磅。 | S級 | 新台幣25,086元 | ||
31-062 | 塑料 | 魚膠帶 | 50ft。 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 500磅。 | S級 | 新台幣10,789元 |