項目 | 螺母/多頭螺絲刀 |
鑽頭固定器類型 | 磁 |
鑽頭樣式 | 雙端 |
驅動器大小 | 1/4", 5/16", 7/16" |
驅動單元類型 | 21中,1 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | 人體工學塑料 |
件數 | 10 |
總長度 | 9.5“ |
主要應用 | 電工 |
棘輪 | 是 |
柄材料 | 鉻釩鋼 |
刀柄類型 | 素色 |
內含尺寸 | 六角3/32英寸x 1/8英寸,3/16英寸x 5/32英寸,PH1 x 3/16英寸開槽,PH2 x 1/4英寸開槽,PH3 x 5/16英寸開槽,S1 x S2羅伯遜廣場凹進,Torx(R)T15 x T20,T25 x T30 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 783250716883 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | TW |
A. 這款 Ideal 35-688 Twist-a-Nut 螺絲刀配有 1 號、2 號和 3 號尖端以及開槽、飛利浦、六角、星形、螺母和方形變體的螺絲刀。
A. 該螺絲刀的固定軸採用重型鉻釩製成,結構強度高,使用壽命長。
A. 此螺絲刀的頂頭作為一個多位存儲單元,用於存儲多個位。
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 手柄設計 | 件數 | 總長度 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-908 | 1 / 4“,5 / 16” | 尼龍樹脂 | 4 | 8.5“ | PH1 x 3/16“開槽,PH2 x 1/4”開槽 | 新台幣895元 |