項目 | 螺母/多頭螺絲刀 |
鑽頭固定器類型 | 快速更換 |
鑽頭樣式 | 雙端 |
驅動器大小 | 1 / 4“,5 / 16” |
驅動單元類型 | 7中,1 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | 尼龍樹脂 |
件數 | 4 |
總長度 | 8.5“ |
主要應用 | 電工 |
棘輪 | 沒有 |
柄材料 | 鉻釩鋼 |
刀柄類型 | 素色 |
內含尺寸 | PH1 x 3/16“開槽,PH2 x 1/4”開槽 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 手柄設計 | 件數 | 總長度 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-688 | 1/4", 5/16", 7/16" | 人體工學塑料 | 10 | 9.5“ | 六角3/32英寸x 1/8英寸,3/16英寸x 5/32英寸,PH1 x 3/16英寸開槽,PH2 x 1/4英寸開槽,PH3 x 5/16英寸開槽,S1 x S2羅伯遜廣場凹進,Torx(R)T15 x T20,T25 x T30 | 新台幣1,691元 |