理想 35-9193 |十字絕緣螺絲起子 #1 X 7 英吋 | 46w415 | XNUMXwXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

IDEAL 35-9193絕緣螺絲刀Phillips#1 x 7 In | AG6TVJ 46W415

IDEAL 35-9193 十字絕緣螺絲刀 #1 x 7 英寸

有現貨
貨號:AG6TVJ 型號:35-9193交叉編號:46W415

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$998 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目絕緣螺絲刀
絕緣柄,黑色氧化物尖端
手柄設計靠墊
處理材料醋酸纖維帶墊
總長度7"
刀柄長度3.187“
柄材料鉻釩鋼
刀柄形狀圓形
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
吸頭尺寸#1
提示樣式菲利普斯
提示樣式組菲利普斯/ Crosspoint

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)3.81
船長(厘米)26.67
船寬(厘米)5.08
HS代碼8205400000

產品型號

產品型號總長度刀柄長度吸頭尺寸提示樣式提示樣式組價錢
IDEAL 35-9194絕緣螺絲刀Phillips#2 X8-1 / 2 | AG6TVK 46W416 35-91948.5“4"#2菲利普斯菲利普斯/ Crosspoint新台幣1,072元
IDEAL 35-9196絕緣螺絲刀Phillips#3 X11 In | AG6TVL 46W417 35-919611“6"#3菲利普斯菲利普斯/ Crosspoint新台幣1,584元
IDEAL 35-9690方形絕緣螺絲刀#0 x 10-1 / 4 In | AG6TVM 46W418 35-969010.25“6"#0方形凹槽方形新台幣682元
IDEAL 35-9150絕緣螺絲刀,開槽1/4 X8-1 / 4 | AG6TVN 46W419 35-91508.25“4"1機構/ 4“梯形開槽開槽新台幣1,537元
IDEAL 35-9147絕緣螺絲刀,帶槽7 / 32x8-3 / 4 | AG6TVP 46W420 35-91478.75“5"7機構/ 32“梯形開槽開槽新台幣1,691元
IDEAL 35-9151開槽絕緣螺絲刀1/4 x 10-1 / 4 | AG6TVQ 46W421 35-915110.25“6"1機構/ 4“梯形開槽開槽新台幣1,677元
IDEAL 35-9166絕緣螺絲刀,開槽5/16 x 12英寸| AG6TVR 46W422 35-916612“7"5機構/ 16“梯形開槽開槽新台幣1,703元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

IDEAL 35-9193 十字絕緣螺絲刀 #1 x 7 英寸
新台幣998元 /單元