項目 | 絕緣螺絲刀 |
完 | 絕緣柄,黑色氧化物尖端 |
手柄設計 | 靠墊 |
處理材料 | 醋酸纖維帶墊 |
總長度 | 10.25“ |
刀柄長度 | 6" |
柄材料 | 鉻釩鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | #0 |
提示樣式 | 方形凹槽 |
提示樣式組 | 方形 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8205400000 |
產品 | 型號 | 總長度 | 刀柄長度 | 吸頭尺寸 | 提示樣式 | 提示樣式組 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-9193 | 7" | 3.187“ | #1 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 新台幣998元 | ||
35-9194 | 8.5“ | 4" | #2 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 新台幣1,072元 | ||
35-9196 | 11“ | 6" | #3 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 新台幣1,584元 | ||
35-9150 | 8.25“ | 4" | 1機構/ 4“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣1,537元 | ||
35-9147 | 8.75“ | 5" | 7機構/ 32“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣1,691元 | ||
35-9151 | 10.25“ | 6" | 1機構/ 4“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣1,677元 | ||
35-9166 | 12“ | 7" | 5機構/ 16“ | 梯形開槽 | 開槽 | 新台幣1,703元 |