Ideal 45-025 | 電纜剝線鉗 26 至 12 Awg 3-1/2 英吋 | 3gxx1 | XNUMXgxxXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

IDEAL 45-025電纜剝皮器26至12 Awg 3-1 / 2 In | AC9JYE 3GXX1

IDEAL 45-025 電纜剝線器 26 至 12 Awg 3-1/2 英寸

有現貨
貨號:AC9JYE 型號:45-025交叉參考:3GXX1

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$416 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電纜剝皮器
可調整手動操作
電纜類型堅固和絞合
容量26至12 AWG
操作功能條/切/環
手柄類型靠墊
絕緣的
總長度3.5“
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
UPC783250623983

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)2.29
船長(厘米)19.05
船寬(厘米)9.91
HS代碼8203206060
原產地CN

產品型號

產品型號電纜類型容量操作功能絕緣的總長度價錢
IDEAL 45-163電纜剝皮器1/8至7/32 In | AE4LNF 5LJ05 45-163RG581/8“至7/32”僅剝離沒有6"新台幣1,773元
IDEAL 45-165電纜剝皮器3/16至5/16 In | AE4LNG 5LJ07 45-165UTP RG593/16至5/16“僅剝離沒有6"新台幣1,620元
IDEAL 45-520電纜剝皮器雙壓接Bnc / tnc | AE4LNJ 5LJ22 45-520RG58,RG59,RG62和RG61機構/ 4“剝皮/壓接沒有5"新台幣1,711元
IDEAL 45-777電纜剝皮器16至8 Awg 8-1 / 4 In | AE4LNK 5LJ23 45-777堅固和絞合8至16 AWG條/切/壓接8.25“新台幣1,617元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

IDEAL 45-025 電纜剝線器 26 至 12 Awg 3-1/2 英寸
新台幣416元 /單元