扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

IDEAL 46-603收縮管0.146英寸ID黑色6英寸Pk 5 | AF9CUC 29UJ73

IDEAL 46-603 熱縮管 0.146 英寸內徑黑色 6 英寸 Pk 5

有現貨
貨號: AF9CUC 型號:46-603交叉編號:29UJ73

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,525 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目熱縮管
顏色黑色
收縮後的ID0.063“
收縮前的ID0.146“
總長:6"
材料聚烯烴
最高 電壓600V
收縮率2:1
收縮溫度158學位F.
溫度。 範圍-55度至125度F
收縮後的壁厚0.017“
牆型薄壁
線徑24至20 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.2
船高(厘米)18.42
船長(厘米)19.05
船寬(厘米)8.89
HS代碼3917320000

產品型號

產品型號線徑收縮後的ID收縮前的ID總長:最高 電壓溫度。 範圍收縮後的壁厚信號寬度包裝。 數量價錢
IDEAL 46-330熱縮100長度1英寸Od | AB8AHX 25A162 46-3302/0-500 MCM0.5“1.043“100ft。600-67到257 F.0.031“1"1新台幣22,288元
IDEAL 46-327熱縮200長度3 / 4in Od | AB8AJA 25A167 46-3272-250 MCM0.374“0.807“200ft。600-67到257 F.0.027“3機構/ 4“1新台幣32,089元
IDEAL 46-601收縮管0.079英寸ID黑色4腳Pk 5 | AF9CUA 29UJ71 46-60116 AWG0.031“0.079“4ft。600V-55度至125度F0.014“-5新台幣5,000元
IDEAL 46-602收縮管0.122英寸ID黑色4腳Pk 5 | AF9CUB 29UJ72 46-60214至12 AWG0.047“0.122“4ft。600V-55度至125度F0.017“-5新台幣5,627元
IDEAL 46-604收縮管0.205英寸ID黑色4腳Pk 5 | AF9CUD 29UJ74 46-60420至14 AWG0.094“0.205“4ft。600V-55度至125度F0.02“-5新台幣5,399元
IDEAL 46-605 熱縮管 0.268 英寸內徑黑色 4 英尺 Pk 5 | AF9CUE 29UJ75 46-60514至8 AWG0.126“0.268“4ft。600V-55度至125度F0.022“-5新台幣5,836元
IDEAL 46-606 熱縮管 0.346 英寸內徑黑色 4 英尺 Pk 5 | AF9CUF 29UJ76 46-60610至6 AWG0.157“0.346“4ft。600V-55度至125度F0.022“-5新台幣5,790元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

IDEAL 46-603 熱縮管 0.146 英寸內徑黑色 6 英寸 Pk 5
新台幣5,525元 /盒