IDEAL 薄壁熱縮管
篩選
顏色: 黑色 , 材料: 聚烯烴 , 收縮率: 2:1 , 牆壁類型: 薄壁
次數 | 型號 | 線徑 | 收縮後的ID | 收縮前的ID | 總長: | 最高 電壓 | 溫度。 範圍 | 收縮後的壁厚 | 信號寬度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 46-327 | 2-250 MCM | 0.374“ | 0.807“ | 200ft。 | 600 | -67到257 F. | 0.027“ | 3機構/ 4“ | 1 | NT$31,580 | |
B | 46-609 | 2至250kcmil | 0.374“ | 0.807“ | 4ft。 | 600V | -55度至125度F | 0.027“ | - | 5 | NT$7,900 | |
C | 46-325 | 2至250kcmil | 0.374“ | 0.807“ | 6" | 600V | -55度至125度F | 0.027“ | - | 5 | NT$733 | |
D | 46-330 | 2/0-500 MCM | 0.5“ | 1.043“ | 100ft。 | 600 | -67到257 F. | 0.031“ | 1" | 1 | NT$21,336 | |
E | 46-328 | 2/0 至 500 kcmil | 0.5“ | 1.043“ | 6" | 600V | -55度至125度F | 0.031“ | - | 5 | NT$799 | |
F | 46-610 | 2/0 至 500 kcmil | 0.5“ | 1.043“ | 4ft。 | 600V | -55度至125度F | 0.031“ | - | 5 | NT$10,299 | |
G | 46-322 | 4至1 AWG | 0.252“ | 0.539“ | 6" | 600V | -55度至125度F | 0.026“ | - | 5 | NT$518 | |
H | 46-608 | 4至1 AWG | 0.252“ | 0.539“ | 4ft。 | 600V | -55度至125度F | 0.026“ | - | 5 | NT$6,216 | |
I | 46-607 | 8至4 AWG | 0.185“ | 0.421“ | 4ft。 | 600V | -55度至125度F | 0.022“ | - | 5 | NT$6,223 | |
J | 46-319 | 8至4 AWG | 0.185“ | 0.421“ | 6" | 600V | -55度至125度F | 0.022“ | - | 10 | NT$818 | |
K | 46-606 | 10至6 AWG | 0.157“ | 0.346“ | 4ft。 | 600V | -55度至125度F | 0.022“ | - | 5 | NT$5,445 | |
L | 46-605 | 14至8 AWG | 0.126“ | 0.268“ | 4ft。 | 600V | -55度至125度F | 0.022“ | - | 5 | NT$5,781 | |
M | 46-316 | 14至8 AWG | 0.126“ | 0.268“ | 6" | 600V | -55度至125度F | 0.022“ | - | 10 | NT$796 | |
N | 46-602 | 14至12 AWG | 0.047“ | 0.122“ | 4ft。 | 600V | -55度至125度F | 0.017“ | - | 5 | NT$5,317 | |
O | 46-601 | 16 AWG | 0.031“ | 0.079“ | 4ft。 | 600V | -55度至125度F | 0.014“ | - | 5 | NT$4,840 | |
P | 46-604 | 20至14 AWG | 0.094“ | 0.205“ | 4ft。 | 600V | -55度至125度F | 0.02“ | - | 5 | NT$5,046 | |
Q | 46-313 | 20至14 AWG | 0.094“ | 0.205“ | 6" | 600V | -55度至125度F | 0.02“ | - | 10 | NT$736 | |
R | 46-603 | 24至20 AWG | 0.063“ | 0.146“ | 6" | 600V | -55度至125度F | 0.017“ | - | 5 | NT$5,419 | |
S | 46-310 | 24至20 AWG | 0.063“ | 0.146“ | 4ft。 | 600V | -55度至125度F | 0.017“ | - | 20 | NT$1,154 |