項目 | 熱縮管 |
顏色 | 黑色 |
收縮後的ID | 0.374“ |
收縮前的ID | 0.807“ |
總長: | 4ft。 |
材料 | 聚烯烴 |
最高 電壓 | 600V |
收縮率 | 2:1 |
收縮溫度 | 248學位F. |
溫度。 範圍 | -55度至125度F |
收縮後的壁厚 | 0.027“ |
牆型 | 薄壁 |
線徑 | 2至250kcmil |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 18.42 |
船長(厘米) | 18.42 |
船寬(厘米) | 19.69 |
HS代碼 | 3917320000 |
產品 | 型號 | 線徑 | 收縮後的ID | 收縮前的ID | 總長: | 最高 電壓 | 溫度。 範圍 | 收縮後的壁厚 | 信號寬度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-330 | 2/0-500 MCM | 0.5“ | 1.043“ | 100ft。 | 600 | -67到257 F. | 0.031“ | 1" | 1 | 新台幣22,288元 | ||
46-327 | 2-250 MCM | 0.374“ | 0.807“ | 200ft。 | 600 | -67到257 F. | 0.027“ | 3機構/ 4“ | 1 | 新台幣32,089元 | ||
46-601 | 16 AWG | 0.031“ | 0.079“ | 4ft。 | 600V | -55度至125度F | 0.014“ | - | 5 | 新台幣5,000元 | ||
46-602 | 14至12 AWG | 0.047“ | 0.122“ | 4ft。 | 600V | -55度至125度F | 0.017“ | - | 5 | 新台幣5,627元 | ||
46-603 | 24至20 AWG | 0.063“ | 0.146“ | 6" | 600V | -55度至125度F | 0.017“ | - | 5 | 新台幣5,525元 | ||
46-604 | 20至14 AWG | 0.094“ | 0.205“ | 4ft。 | 600V | -55度至125度F | 0.02“ | - | 5 | 新台幣5,399元 | ||
46-605 | 14至8 AWG | 0.126“ | 0.268“ | 4ft。 | 600V | -55度至125度F | 0.022“ | - | 5 | 新台幣5,836元 |