項目 | 圓柱接近傳感器 |
基本材料 | 金屬 |
外殼材料 | 黃銅白青銅塗層 |
電路類型 | 3線PNP / NPN |
檢測距離 | 3.0mm |
電氣連接 | 3針M8連接器 |
IP等級 | 67 |
總長: | 37mm |
最高 當前負載 | 100mA |
工作頻率 | 1000赫茲 |
工作溫度 範圍 | 32度至140度F |
輸出方式 | 沒有 |
電力需求 | 10到30 VDC |
感應方式 | 感應的 |
傳感器直徑 | 8.0mm |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 15.24 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 外殼材料 | 電路類型 | 電氣連接 | 總長: | 工作頻率 | 工作溫度 範圍 | 屏蔽/非屏蔽 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際財務報告準則200 | 316L不銹鋼 | 3線PNP | 4針M12連接器 | 60 | 2赫茲 | 32度至185度F | 屏蔽 | 新台幣3,585元 | ||
IFS200 | 黃銅白青銅塗層 | 3線PNP / NPN | 4針M12連接器 | 45mm | 700赫茲 | -13度至167度F | 屏蔽 | 新台幣1,887元 | ||
IFS201 | 黃銅白青銅塗層 | 3線PNP / NPN | 4針M12連接器 | 50ft。 | 700赫茲 | -13度至158度F | 非屏蔽 | 新台幣1,915元 | ||
II5742 | 黃銅白青銅塗層 | 3線PNP | 4針M12連接器 | 72“ | 250赫茲 | -13度至158度F | 屏蔽 | 新台幣5,442元 |