項目 | 電纜和軟管支架 |
彎曲半徑 | 1.5“/ 38毫米 |
腔高 | 0.670“/ 17毫米 |
腔寬 | 0.590“/ 15毫米 |
身高 | 0.940“/ 24毫米 |
總長: | 3ft。 |
鏈接到鏈接音高 | 1.20“/ 30.5毫米 |
循環高度 | 3.94“/ 100毫米 |
循環長度 | 7.28“/ 185毫米 |
鏈接數 | 30 |
寬度外 | 1.02“/ 26毫米 |
次數 | 拉鍊 |
類別 | Small |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8487900080 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 腔寬 | 總長: | 循環高度 | 循環長度 | 鏈接數 | 寬度外 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-015-038-0-1 | 1.5“/ 38毫米 | 0.590“/ 15毫米 | 1" | 3.94“/ 100毫米 | 7.28“/ 185毫米 | 10 | 1.02“/ 26毫米 | 新台幣1,067元 | |
15-015-075-0-1 | 2.95“/ 75毫米 | 0.590“/ 15毫米 | 1" | 6.89“/ 175毫米 | 11.81“/ 300毫米 | 10 | 1.02“/ 26毫米 | 新台幣937元 | |
15-025-038-0-1 | 1.5“/ 38毫米 | 0.980“/ 25毫米 | 1" | 3.94“/ 100毫米 | 7.28“/ 185毫米 | 10 | 1.42“/ 36毫米 | 新台幣1,051元 | |
15-025-075-0-1 | 2.95“/ 75毫米 | 0.980“/ 25毫米 | 1" | 6.89“/ 175毫米 | 11.81“/ 300毫米 | 10 | 1.42“/ 36毫米 | 新台幣1,117元 | |
15-038-038-0-1 | 1.5“/ 38毫米 | 1.50“/ 38毫米 | 1" | 3.94“/ 100毫米 | 7.28“/ 185毫米 | 10 | 1.93“/ 49毫米 | 新台幣1,111元 | |
15-038-075-0-1 | 2.95“/ 75毫米 | 1.50“/ 38毫米 | 1" | 6.89“/ 175毫米 | 11.81“/ 300毫米 | 10 | 1.93 英寸/49 毫米 | 新台幣1,119元 | |
15-050-038-0-1 | 1.5“/ 38毫米 | 1.97 英寸/50 毫米 | 1" | 3.94“/ 100毫米 | 7.28“/ 185毫米 | 10 | 2.40“/ 61毫米 | 新台幣1,225元 |