項目 | 電纜和軟管支架 |
彎曲半徑 | 3.94“/ 100毫米 |
腔高 | 0.980“/ 25毫米 |
腔寬 | 1.50“/ 38毫米 |
身高 | 1.38“/ 35毫米 |
總長: | 1" |
鏈接到鏈接音高 | 1.81“/ 46毫米 |
循環高度 | 9.25“/ 235毫米 |
循環長度 | 16.30“/ 414毫米 |
鏈接數 | 7 |
寬度外 | 2.13“/ 54毫米 |
次數 | 封閉式 |
類別 | Medium |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8487900080 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 腔寬 | 總長: | 循環高度 | 循環長度 | 鏈接數 | 寬度外 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2480-03-125-0-1 | 4.92“/ 125毫米 | 1.50“/ 38毫米 | 1" | 11.22“/ 285毫米 | 19.53“/ 496毫米 | 7 | 2.13“/ 54毫米 | 新台幣1,530元 | |
2480-05-100-0-1 | 3.94“/ 100毫米 | 2.24“/ 57毫米 | 1" | 9.25“/ 235毫米 | 16.30“/ 414毫米 | 7 | 2.87“/ 73毫米 | 新台幣1,702元 | |
2480-05-125-0-1 | 4.92“/ 125毫米 | 2.24“/ 57毫米 | 1" | 11.22“/ 285毫米 | 19.53“/ 496毫米 | 7 | 2.87“/ 73毫米 | 新台幣1,702元 | |
2480-07-100-0-1 | 3.94“/ 100毫米 | 3.03“/ 77毫米 | 1" | 9.25“/ 235毫米 | 16.30“/ 414毫米 | 7 | 3.66“/ 93毫米 | 新台幣1,773元 | |
2480-07-125-0-1 | 4.92“/ 125毫米 | 3.03“/ 77毫米 | 1" | 11.22“/ 285毫米 | 19.53“/ 496毫米 | 7 | 3.66“/ 93毫米 | 新台幣1,725元 | |
2480-10-100-0-1 | 3.94“/ 100毫米 | 4.06“/ 103毫米 | 1" | 9.25“/ 235毫米 | 16.30“/ 414毫米 | 7 | 4.69“/ 119毫米 | 新台幣1,849元 | |
2480-10-125-0-1 | 4.92“/ 125毫米 | 4.06“/ 103毫米 | 1" | 11.22“/ 285毫米 | 19.53“/ 496毫米 | 7 | 4.69“/ 119毫米 | 新台幣1,960元 |