項目 | 電纜和軟管支架 |
彎曲半徑 | 3.94“/ 100毫米 |
腔高 | 1.38“/ 35毫米 |
腔寬 | 1.97“/ 50毫米 |
身高 | 1.97“/ 50毫米 |
總長: | 4ft。 |
鏈接到鏈接音高 | 2.20“/ 56毫米 |
循環高度 | 9.84“/ 250毫米 |
循環長度 | 18.70“/ 475毫米 |
鏈接數 | 22 |
寬度外 | 2.60“/ 66毫米 |
次數 | 封閉式 |
類別 | Medium |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8487900080 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 腔寬 | 總長: | 循環高度 | 循環長度 | 鏈接數 | 寬度外 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2680-05-100-0-1 | 3.94“/ 100毫米 | 1.97“/ 50毫米 | 4ft。 | 9.84“/ 250毫米 | 18.70“/ 475毫米 | 6 | 2.60“/ 66毫米 | 新台幣2,250元 | |
2680-07-100-0-1 | 3.94“/ 100毫米 | 2.95“/ 75毫米 | 4ft。 | 9.84“/ 250毫米 | 18.70“/ 475毫米 | 6 | 3.58“/ 91毫米 | 新台幣2,096元 | |
2680-07-150-0-1 | 5.91“/ 150毫米 | 2.95“/ 75毫米 | 1" | 13.78“/ 350毫米 | 25.59“/ 650毫米 | 6 | 3.58“/ 91毫米 | 新台幣2,096元 | |
2680-10-100-0-1 | 3.94“/ 100毫米 | 3.94“/ 100毫米 | 1" | 9.84“/ 250毫米 | 18.70“/ 475毫米 | 6 | 4.57“/ 116毫米 | 新台幣2,167元 | |
2680-10-150-0-1 | 5.91“/ 150毫米 | 3.94“/ 100毫米 | 4ft。 | 13.78“/ 350毫米 | 25.59“/ 650毫米 | 6 | 4.57“/ 116毫米 | 新台幣2,202元 | |
2680-05-150-0-4 | 5.91“/ 150毫米 | 1.97“/ 50毫米 | 4ft。 | 13.78“/ 350毫米 | 25.59“/ 650毫米 | 22 | 2.60“/ 66毫米 | 新台幣8,938元 | |
2680-07-100-0-4 | 3.94“/ 100毫米 | 2.95“/ 75毫米 | 4ft。 | 9.84“/ 250毫米 | 18.70“/ 475毫米 | 22 | 3.58“/ 91毫米 | 新台幣8,751元 |