項目 | 聚合物球軸承 |
代理商合規 | 1900 |
籠式材料 | PA |
動載能力 | 119Ň |
外直徑。 | 26mm |
靜載能力 | 85Ň |
溫度。 範圍 | -50F-176 F |
信號寬度 | 8mm |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8482105036 |
原產地 | DE |
型號 | 代理商合規 | 動載能力 | 外直徑。 | 靜載能力 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623 | 4500 | 35Ň | 10mm | 25Ň | -50F-176 F | 4mm | 新台幣570元 | |
626 | 2600 | 70Ň | 19mm | 50Ň | -50F-176 F | 6mm | 新台幣554元 | |
608 | 2200 | 84Ň | 22mm | 60Ň | -50F-176 F | 7mm | 新台幣694元 | |
6001 | 1750 | 147Ň | 28mm | 105Ň | -50F-176 F | 8mm | 新台幣892元 | |
6004 | 1150 | 294Ň | 42mm | 210Ň | -50F-176 F | 12mm | 新台幣1,113元 | |
B623B1G | 4500 | 35Ň | 10mm | 25Ň | -50華氏度- 176華氏度 | 4mm | 新台幣860元 | |
B626B1G | 2600 | 70Ň | 19mm | 50Ň | -50F-176 F | 6mm | 新台幣847元 |