項目 | 桿端 |
球 | 伊格萊德R |
軸承 | 聚合物 |
結構 | DIN ISO 12240標準 |
維度A | 1 / 4-28“ |
尺寸AA | 0.25“ |
尺寸E | 0.827“ |
尺寸G | 1.181“ |
尺寸H | 0.472“ |
尺寸J | 1.594“ |
維度N | 0.2500“ |
住房 | 聚合物 |
內部Dia。 | 0.250“ |
最高 角度未對準 | 25學位 |
螺柱長度 | 0.827“ |
Thread 低功耗物聯網 | 右手 |
螺紋尺寸 | 1 / 4-28 |
類別 | 女性 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8483308055 |
原產地 | DE |
型號 | 最高 角度未對準 | 維度A | 尺寸AA | 螺柱長度 | Thread 低功耗物聯網 | 螺紋尺寸 | 尺寸E | 尺寸G | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBRI-03R | 30學位 | #10-32“ | 0.19“ | 0.748“ | 右手 | #10-32“ | 0.748“ | 1.181“ | 新台幣332元 | |
EBRI-06R | 22學位 | 3 / 8-24“ | 0.375“ | 1.142“ | 右手 | 3 / 8-24 | 1.142“ | 1.692“ | 新台幣425元 | |
EBRI-08R | 18學位 | 1 / 2-20“ | 0.5“ | 1.339“ | 右手 | 1 / 2-20 | 1.339“ | 1.968“ | 新台幣596元 | |
EBRI-10R | 16學位 | 5 / 8-18“ | 0.625“ | 1.693“ | 右手 | 5 / 8-18 | 1.693“ | 2.539“ | 新台幣784元 | |
EBRI-12R | 14學位 | 3 / 4-16“ | 0.75“ | 2.087“ | 右手 | 3 / 4-16 | 2.087“ | 3.031“ | 新台幣911元 | |
EBLI-03R | 30學位 | #10-32“ | 0.19“ | 0.748“ | 左手 | #10-32“ | 0.748“ | 1.181“ | 新台幣286元 | |
EBLI-04R | 25學位 | 1 / 4-28“ | 0.25“ | 0.827“ | 左手 | 1 / 4-28 | 0.827“ | 1.181“ | 新台幣308元 |