項目 | 輪緣 |
軸承材料 | 聚合物 |
孔直徑。 | 0.625“ |
衣領Dia。 (在。) | 1.260 |
維度A | 2.858“ |
尺寸C | 1.496“ |
尺寸D | 2.087“ |
尺寸E | 0.212的“X 0.315” |
法蘭長度 | 2.858輸入。 |
法蘭寬度 | 1.496“ |
外殼材質 | 聚合物 |
安裝孔中心到中心 | 2.087“ |
安裝孔數 | 2 |
整體厚度 | 0.683“ |
溫度。 範圍 | -40-194華氏度 |
類別 | 2 Bolt |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483204040 |
原產地 | DE |
型號 | 整體厚度 | 孔直徑。 | 維度A | 尺寸C | 尺寸D | 尺寸E | 法蘭寬度 | 安裝孔中心到中心 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOI-03R | 0.312“ | 0.1875“ | 1.311“ | 0.63“ | 0.945“ | 0.125的“X 0.197” | 0.63“ | 0.945“ | 新台幣583元 | |
EFOI-04R | 0.342“ | 0.25“ | 1.311“ | 0.63“ | 0.945“ | 0.126“ | 0.63“ | 0.945“ | 新台幣284元 | |
EFOI-05R | 0.412“ | 0.3125“ | 1.74“ | 0.866“ | 1.22“ | 0.169的“X 0.256” | 0.866“ | 1.22“ | 新台幣329元 | |
EFOI-06R | 0.483“ | 0.375“ | 2.047“ | 1.024“ | 1.417“ | 0.210的“X 0.315” | 1.024“ | 1.417“ | 新台幣412元 | |
EFOI-08R | 0.518“ | 0.5“ | 2.232“ | 1.22“ | 1.614“ | 0.210的“X 0.315” | 1.22“ | 1.614“ | 新台幣417元 | |
EFOI-12R | 0.785“ | 0.75“ | 3.504“ | 1.85“ | 2.559“ | 0.331的“X 0.492” | 1.85“ | 2.559“ | 新台幣756元 | |
EFOI-16R | 0.966“ | 1" | 3.976“ | 2.303“ | 2.953“ | 0.331的“X 0.492” | 2.303“ | 2.953“ | 新台幣977元 |