項目 | 輪緣 |
軸承材料 | 聚合物 |
孔直徑。 | 10mm |
維度A | 30mm |
尺寸C | 15mm |
尺寸D | 22mm |
尺寸E | 4.5mm |
法蘭長度 | 30 mm |
法蘭寬度 | 15mm |
外殼材質 | 聚合物 |
安裝孔中心 | 22 mm |
安裝孔直徑 | 4.5mm |
安裝孔數 | 2 |
整體厚度 | 6mm |
溫度。 範圍 | -40-266華氏度 |
類別 | 2 Bolt |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8483304040 |
原產地 | DE |
型號 | 安裝孔直徑 | 孔直徑。 | 維度A | 整體厚度 | 尺寸C | 尺寸D | 尺寸E | 法蘭寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL-12 | 4.5mm | 12mm | 36mm | 6mm | 18mm | 26mm | 4.5mm | 18mm | 新台幣262元 | |
GFL-14 | 5.5mm | 14mm | 42mm | 6mm | 21mm | 30mm | 5.5mm | 21mm | 新台幣279元 | |
GFL-16 | 5.5mm | 16mm | 48mm | 6mm | 24mm | 34mm | 5.5mm | 24mm | 新台幣287元 | |
GFL-18 | 6.5mm | 18mm | 54mm | 6mm | 27mm | 39mm | 6.5mm | 27mm | 新台幣304元 | |
GFL-20 | 6.5mm | 20mm | 60mm | 10mm | 30mm | 44mm | 6.5mm | 30mm | 新台幣321元 | |
GFL-25 | 6.5mm | 25mm | 75mm | 10mm | 35mm | 55mm | 6.5mm | 35mm | 新台幣405元 | |
GFL-30 | 8.5mm | 30mm | 90mm | 10mm | 40mm | 66mm | 8.5mm | 40mm | 新台幣731元 |