Igus MCM-​​05-02 | 夾式軸承塑膠 5 毫米內徑 - Pk5 | 2MTL1 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

IGUS MCM-05-02固定軸承塑料5mm ID-5件裝| AC2TPJ 2MTL1

IGUS MCM-05-02 夾子軸承塑料 5 毫米內徑 - 5 件裝

有現貨
貨號:AC2TPJ 型號:MCM-05-02交叉參考:2MTL1

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$415 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目夾式軸承
法蘭厚度0.6 mm
內部Dia。5mm
內高1.45mm
大法蘭直徑。8 mm
材料M250熱塑性
最高房屋直徑6.42 mm
最大。 壓力2610 PSI
最高軸直徑5 mm
最小房屋直徑6.2 mm
最小軸直徑4.98 mm
外直徑。6.2mm
外部高度3.2mm
小法蘭直徑。6.8 mm
類別公制

送貨信息:

船高(厘米)1.27
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)1.27
HS代碼3926909980
原產地DE

產品型號

產品型號內部Dia。內高外直徑。外部高度包裝。 數量價錢
IGUS MCM-03-02固定軸承塑料3 ID-5件裝| AC2TPC 2MTK4 MCM-03-023mm1.45mm4.2mm3.2mm5新台幣457元
IGUS MCM-04-02固定軸承塑料4mm ID-5個裝| AC2TPF 2MTK7 MCM-04-024mm1.45mm5.2mm3.2mm5新台幣470元
IGUS MCM-06-02固定軸承塑料6mm ID-5件裝| AC2TPK 2MTL2 MCM-06-026mm1.45mm7.2mm3.2mm5新台幣362元
IGUS MCM-06-03固定軸承塑料6mm ID-5個裝| AC2TPN 2MTL5 MCM-06-036mm2.87mm7.2mm4.2mm5新台幣404元
IGUS MCM-08-02固定軸承塑料8mm ID-5件裝| AC2TPP 2MTL6 MCM-08-028mm1.45mm9.6mm3.6mm5新台幣393元
IGUS MCM-08-03固定軸承塑料8mm ID-5件裝| AC2TPT 2MTL9 MCM-08-038mm2.87mm9.6mm4.6mm5新台幣436元
IGUS MCM-09-02固定軸承塑料9mm ID-5件裝| AC2TPU 2MTN1 MCM-09-029mm1.45mm10.6mm3.6mm5新台幣494元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

IGUS MCM-05-02 夾子軸承塑料 5 毫米內徑 - 5 件裝
新台幣415元 /盒