扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

IGUS PRT-01-100轉盤軸承Rpm 150 | AD8PBY 4LFR9

IGUS PRT-01-100 迴轉支承軸承 Rpm 150

有現貨
貨號:AD8PBY 型號:PRT-01-100交叉參考:4LFR9

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$28,888 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目迴轉支承
組裝尺寸80
維度A185 mm
尺寸B170 mm
尺寸C112 mm
尺寸D100 mm
尺寸E160 mm
尺寸F34
尺寸F34 mm
尺寸G12 mm
尺寸H16X22.5毫米
尺寸JM5毫米
尺寸K5.5 mm
尺寸LDIN 912 M5毫米
維度N69 mm
材料
最高 轉速150

送貨信息:

船重(kg) 1.26
船高(厘米)3.57
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)50.8
HS代碼8482105028
原產地US

產品詳細說明:

  • 軸向剛度(N)(400)
  • 尺寸O(毫米)(5.5)
  • 動態軸向載荷(磅)(3596)
  • 動態徑向載荷(磅)(1124)
  • 徑向剛度(N)(65)
  • 軸向靜負荷(Lbs。)(12,364)
  • 靜態徑向載荷(磅)(3596)
  • 尺寸I(M5毫米)
  • 尺寸M(80毫米)

產品型號

產品型號尺寸H維度A尺寸B尺寸J最高 轉速尺寸C尺寸D尺寸E價錢
IGUS PRT-02-30-AL轉盤軸承Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45毫米100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm新台幣10,984元
IGUS PRT-01-30轉盤軸承Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45毫米100 mm91 mmM4毫米25042.5 mm30 mm82 mm新台幣18,994元
IGUS PRT-01-60轉盤軸承最大Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18毫米160 mm145 mmM5毫米20074 mm60 mm130 mm新台幣23,387元
IGUS PRT-01-150轉盤軸承Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5毫米250 mm235 mmM5毫米100165 mm150 mm220 mm新台幣44,028元
IGUS PRT-01-200轉盤軸承Rpm 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5毫米300 mm285 mmM6毫米80215 mm200 mm274 mm新台幣55,669元
IGUS PRT-02-20-AL轉盤軸承Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60毫米80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm新台幣8,944元
IGUS PRT-02-60-AL轉盤軸承Rpm 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60毫米160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm新台幣20,857元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

IGUS PRT-01-100 迴轉支承軸承 Rpm 150
新台幣28,888元 /單元