項目 | 套筒軸承 |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
總長: | 1機構/ 2“ |
潤滑 | 無潤滑系統 |
材料 | 聚合物 |
最高光伏 | 37,700 |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -149至485度 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8482500000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 總長: | 最高光伏 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI-1214-12 | 3機構/ 4“ | 37,700 | 7機構/ 8“ | -149至485度 | 2 | 新台幣1,224元 | ||
GSI-1214-08 | 1機構/ 2“ | 12,000 | 7機構/ 8“ | -40至266度 | 3 | 新台幣801元 | ||
GSI-1214-12 | 3機構/ 4“ | 12,000 | 7機構/ 8“ | -40至266度 | 3 | 新台幣791元 | ||
GSI-1214-16 | 1" | 12,000 | 7機構/ 8“ | -40至266度 | 3 | 新台幣893元 | ||
GSI-1214-24 | 1.5“ | 12,000 | 7機構/ 8“ | -40至266度 | 3 | 新台幣1,031元 | ||
RSI-1216-16 | 1" | 8700 | 1" | -58至194度 | 5 | 新台幣674元 |