項目 | 吸氣式多氣體檢測儀 |
警報設定 | 所有警報均可調節,低 O2 19.5%、高 O2 23.5%、CO 35 ppm 警告、70 ppm 危險、H2S 10 ppm 警告、20 ppm 危險、CI2 0.5 ppm 警告、1.0 ppm 危險、LEL 10% 警告、20% 危險、VOC 因氣體類型而異 |
警報類型 | 聲音,視覺,振動 |
電池壽命 | 10小時。 |
電池類型 | 鋰離子電池 |
深度 | 1-7 / 10“ |
檢測 | 氧氣、可燃物、硫化氫、一氧化碳、氯氣 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
氣體類型 | LEL、CO、H2S、O2、CI2 |
身高 | 5 3機構/ 10“ |
外殼顏色 | 黑色 |
工作溫度 範圍 | -4F 至 131 華氏度(-20 至 55 攝氏度) |
解析度 | O2(0.1% 體積增量)、LEL(1% LEL 增量)、H2S(0.1 ppm 增量)、CO(1 ppm 增量)、CI2(0.1 ppm 增量) |
傳感器範圍 | O2 0 至 30.0%、LEL 0 至 100%、H2S 0 至 500 ppm、CO 0 至 1500 ppm、CI2 0 至 100 ppm |
信號寬度 | 3 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 9027102000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 傳感器範圍 | 警報設定 | 深度 | 檢測 | 氣體類型 | 身高 | 工作溫度 範圍 | 解析度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX6-K603Q211 | O2 0 至 30%、CO2 0 至 5%、NH3 0 至 500 ppm、LEL 0 至 100% | 所有警報均可調節,低 O2 19.5%、高 O2 23.5%、CO2 低 2.0%、高 3.0%、NH3 25 ppm 警告、50 ppm 危險、LEL 10% 警告、20% 危險、VOC 因氣體類型而異 | 2.75“ | 氧氣、二氧化碳/紅外、氨、爆炸下限、檢測器 | O2、CO2、NH3、IR、LEL | 7.625“ | -4至131度F(-20至55度C) | O2 1%、CO2 0.01%、NH3 1 ppm、LEL 1% | 新台幣176,363元 |