Justrite 23002 | 氣瓶櫃儲物櫃,49.5 X 30 X 32 英吋尺寸 | 4htz9 | Raptor Supplies 台灣
JUSTRITE 23002 氣瓶櫃儲物櫃,20 至 33 磅液化石油氣氣瓶,49.5 x 30 x 32 英吋尺寸,鋁 | AD8BMZ 4HTZ9

JUSTRITE 23002 氣瓶櫃儲物櫃,20 至 33 磅液化石油氣氣瓶,49.5 x 30 x 32 英吋尺寸,鋁製

有現貨
商品名稱: AD8BMZ Model: 23002,en交叉參考:4HTZ9

得到它 可能 7, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$86,545 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目櫥櫃儲物櫃
可調式貨架沒有
顏色銀色
缸容量6
深度32“
門型手動操作
環境保護環保署 30
身高49.5“
材料
缸數6
門數1
貨架數量2
托盤數量1
產品數據表justrite-23002.pdf
存儲類型橫式
信號寬度30“

送貨信息:

船重(kg) 45.9
船高(厘米)129.54
船長(厘米)78.74
船寬(厘米)76.2
HS代碼3926909995
原產地US

產品詳細說明:

Justrite 圓筒儲物櫃,可容納 6 個等級 20 至 33 磅。氣瓶(型號 23002)提供液化石油氣 (LPG) 氣瓶的水平儲存。它可安全容納六個 20 或 33 磅(9 或 15 公斤)水平液化石油氣鋼瓶,外部尺寸為 49.5 x 30 x 32 英寸(1257 x 762 x 813 毫米)。作為五種水平液化石油氣鋼瓶儲存選項和九種模組化樣式的綜合垂直和水平氣瓶儲存解決方案之一,型號 23002 包括 1 個門和 2 個可拆卸架子。 Justrite 的氣瓶儲物櫃非常適合那些尋求對具有卓越設計和製造考慮的成熟產品進行長期、值得信賴、一次性投資的人士。 Justrite 的這些圓筒儲物櫃非常耐用且易於使用。焊接安全凸耳式前面板門可安裝掛鎖(不包含在供貨範圍內),以提供額外的防篡改保護。大規格 0.065(1.65 毫米)100% 焊接鋁網和擠壓(未成型)框架增加了剛性。通風設計可防止危險氣體積聚。 Justrite 圓筒儲物櫃不會生鏽、腐蝕或變色。我們所有的氣瓶儲存籠都有一個獨特的實心鋁製屋頂板,該屋頂板向後傾斜以排出水和冰。它們具有高架地板面板,可提供額外的支撐,以防止氣瓶擱在水坑中。 Justrite 儲物櫃在出貨時已完全組裝,以便於安裝。我們的客戶使用型號 23002 來維持遵守 NFPA 58 和 OSHA 1910.253 法規等。每個儲物櫃都包含四個警告標籤,以增加預防措施和安全性,並配有鏈條以防止每個圓筒翻倒。 Justrite 氣瓶儲物櫃提供一系列水平、垂直和組合選項,以滿足各種情況下的精確空間和合規性需求。十一種模組化樣式為擴展多櫃儲存提供了高效、有吸引力的解決方案。當您存放或運輸液化石油氣 (LPG) 時,您的設施或車輛必須遵守當地法規、區域要求、商業法規和消防部門的建議,這一點至關重要。液化石油氣 (LPG) 具有廣泛的工業和住宅應用,從氣焊到熱應用塗層、熔爐等。但這種物質在儲存和運輸過程中也極易燃燒,有可能在室溫空氣中點燃。處理這種物質需要極度小心,絕對不能出錯。這種氣體在自然狀態下是無味的,這意味著在儲存或運輸過程中可能會在沒有任何警告的情況下發生致命事故。

功能

  • 尺寸適合大型 33 磅(8 加侖)液化石油氣 (LPG) 鋼瓶,也可容納較小的 20 磅(5 加侖)用例
  • 可安全容納六個 20 或 33 磅(9 或 15 公斤)液化石油氣鋼瓶,外部尺寸為 49.5 x 30 x 32 英寸(1257 x 762 x 813 毫米),水平存放
  • 輕質材料(比 輕 66%)降低了運輸成本
  • 堅固的屋頂板向後傾斜以排出水和冰
  • 每個角落預鑽的錨孔可容納 1/2" 或 12mm 錨定螺栓(不包含在供貨範圍內)
  • 符合 OSHA CFR 29 1910.253(b)(2)、1910.253 (b)(2)(ii)、1910.253 (b)(3)、1910.253(b)(4)(iii); NFPA 58 8.4.2、8.4.2.1、6.19.4.2、11.13.2、11.13.2.1、11.13.2.2、11.13.2.3、11.13.2.4

文檔:

規格書

產品型號

產品型號身高門數貨架數量存儲類型信號寬度價錢
JUSTRITE 23010 直立式氣瓶櫃儲物櫃,30 x 32 x 65 英吋尺寸,8 氣瓶,鋁 | AA6ADU 13M586 2301065“11直式30“新台幣108,181元
JUSTRITE 23008 氣瓶櫃收納櫃組合,65 x 60 x 32 吋尺寸,鋁 | AD8BJY 4HTP9 2300865“13垂直和水平60“新台幣190,400元
JUSTRITE 23001 氣瓶櫃儲物櫃,20 至 33 磅液化石油氣氣瓶,33.5 x 30 x 32 英吋尺寸,鋁 | AD8BMY 4HTZ8 2300133.5“11橫式30“新台幣70,101元
JUSTRITE 23003 氣瓶櫃儲物櫃,20 至 33 磅液化石油氣氣瓶,30 x 65 英吋尺寸,鋁 | AD8BQY 4HUA1 2300365“13橫式30“新台幣108,181元
JUSTRITE 23005 氣瓶櫃儲物櫃,20 至 33 磅液化石油氣氣瓶,60 x 32 英吋尺寸,鋁 | AD8BRA 4HUA3 2300565“26橫式60“新台幣212,036元
JUSTRITE 23007 氣瓶櫃收納櫃,20 垂直,60 x 32 吋尺寸,鋁 | AD8BRC 4HUA5 2300765“2-直式60“新台幣173,090元
JUSTRITE 23004 氣瓶櫃儲物櫃,12 瓶,20 至 33 磅液化石油氣瓶,鋁 | CD8CDZ 2300449.5“24橫式60“新台幣164,436元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JUSTRITE 23002 氣瓶櫃儲物櫃,20 至 33 磅液化石油氣氣瓶,49.5 x 30 x 32 英吋尺寸,鋁製
新台幣86,545元 /單元