項目 | 氣動棘輪扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 3 |
CFM @滿載 | 18 |
責任 | 總 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 250轉 |
處理材料 | 排隊 |
頭高 | 1 5機構/ 16“ |
頭寬 | 1 5機構/ 16“ |
總長: | 8.375“ |
最大。 扭力 | 25英尺-磅 |
最小 軟管 | 3機構/ 8“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 是 |
方驅動尺寸 | 1機構/ 4“ |
風門 | 槓桿 |
扭矩範圍 | 5至20英尺磅 |
UPC | 663023077031 |
船重(kg) | 0.85 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大。 扭力 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 方驅動尺寸 | 風門 | 扭矩範圍 | 責任 | 排氣 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105-D2 | 25英尺-磅 | 3 | 18 | 1機構/ 4“ | 槓桿 | 5至20英尺磅 | 總 | 後 | 新台幣8,131元 | ||
1105MAX-D2 | 30英尺-磅 | 3.5 | 20 | 1機構/ 4“ | 槓桿 | 5至25英尺磅 | 工業 | 後 | 新台幣10,554元 | ||
1207MAX-D4 | 65英尺-磅 | 4 | 23 | 1機構/ 2“ | 觸發 | 10至60英尺磅 | 工業 | 前 | 新台幣12,274元 |