項目 | 氣動棘輪扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4 |
CFM @滿載 | 23 |
責任 | 工業 |
排氣 | 前 |
自由速度 | 200轉 |
處理材料 | 排隊 |
頭高 | 1 5機構/ 16“ |
頭寬 | 2" |
總長: | 10.75“ |
最大。 扭力 | 65英尺-磅 |
最小 軟管 | 3機構/ 8“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 是 |
方驅動尺寸 | 1機構/ 2“ |
風門 | 觸發 |
扭矩範圍 | 10至60英尺磅 |
UPC | 663023077611 |
船重(kg) | 1.6 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 30.23 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 最大。 扭力 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 方驅動尺寸 | 風門 | 扭矩範圍 | 責任 | 排氣 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105-D2 | 25英尺-磅 | 3 | 18 | 1機構/ 4“ | 槓桿 | 5至20英尺磅 | 總 | 後 | 新台幣8,131元 | ||
105-L2 | 25英尺-磅 | 3 | 18 | 1機構/ 4“ | 槓桿 | 5至20英尺磅 | 總 | 後 | 新台幣9,152元 | ||
1105MAX-D2 | 30英尺-磅 | 3.5 | 20 | 1機構/ 4“ | 槓桿 | 5至25英尺磅 | 工業 | 後 | 新台幣10,554元 |