項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 1.8 |
每分鐘打擊 | 3650 |
CFM @滿載 | 18.2 |
自由速度 | 11,000轉 |
處理材料 | 綜合 |
手柄類型 | 手槍握把 |
外殼材質 | 綜合 |
最大。 扭力 | 50英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 6.5“ |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 戒指 |
方驅動尺寸 | 1機構/ 4“ |
次數 | 手槍握把 |
工具重量 | 1.37磅。 |
扭矩範圍 | 25至40英尺磅 |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 每分鐘打擊 | 固定器類型 | 方驅動尺寸 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101XPA-QC | 1250 | 快速更換 | 1機構/ 4“ | 1.46磅。 | 新台幣10,062元 | ||
2102XPA | 3650 | 戒指 | 3機構/ 8“ | 1.39磅。 | 新台幣9,791元 |