項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 1.8 |
每分鐘打擊 | 1250 |
CFM @滿載 | 18.2 |
自由速度 | 11,000轉 |
處理材料 | 綜合 |
手柄類型 | 手槍握把 |
外殼材質 | 綜合 |
最大。 扭力 | 50英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 6.5“ |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 快速更換 |
方驅動尺寸 | 1機構/ 4“ |
次數 | 手槍握把 |
工具重量 | 1.46磅。 |
扭矩範圍 | 25至40英尺磅 |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | US |