項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
砧 | 標準 |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.2 |
CFM @滿載 | 22.0 |
責任 | 總 |
自由速度 | 8000轉 |
最高 螺栓容量 | 9機構/ 16“ |
最大。 扭力 | 450英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 7 1機構/ 3“ |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 戒指 |
方驅動尺寸 | 1機構/ 2“ |
次數 | 手槍握把 |
工具重量 | 5.8磅。 |
扭矩範圍 | 25至350英尺磅 |
UPC | 663023022284 |
船重(kg) | 2.93 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | US |