扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

INGERSOLL-RAND 231HA-2氣動扳手1/2英寸驅動器8000 RPM | AF2YFQ 6Z917

INGERSOLL-RAND 231HA-2 氣動衝擊扳手 1/2 英寸驅動 8000 Rpm

有現貨
貨號:AF2YFQ 型號:231HA-2交叉編號:6Z917

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,256 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣動扳手
空氣入口1 / 4“NPT
2“加長
15秒運行時間時的平均CFM4.2
CFM @滿載22.0
責任
自由速度8000轉
最高 螺栓容量9機構/ 16“
最大。 扭力590英尺-磅
Min.最小Hose Size膠管尺寸3機構/ 8“
總長度9"
所需壓力90 PSI
固定器類型戒指
方驅動尺寸1機構/ 2“
次數手槍握把
工具重量6.1磅。
扭矩範圍25至350英尺磅

送貨信息:

船重(kg) 3.08
船高(厘米)8.13
船長(厘米)26.42
船寬(厘米)20.83
HS代碼8467115040
原產地US

產品型號

產品型號最大。 扭力總長度工具重量價錢
INGERSOLL-RAND 231C 氣動衝擊扳手 1/2 英吋驅動器 8000 Rpm | AC4DVF 2Z747 231C標準600英尺-磅7 2機構/ 7“5.8磅。新台幣10,291元
INGERSOLL-RAND 231HA 氣動扳手,手槍體,8000 rpm | AE2LUF 4YD62 231HA標準450英尺-磅7 1機構/ 3“5.8磅。新台幣10,656元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

INGERSOLL-RAND 231HA-2 氣動衝擊扳手 1/2 英寸驅動 8000 Rpm
新台幣11,256元 /單元