項目 | 固定式空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 1機構/ 2“ |
發動機交流發電機 | 是 |
引擎品牌 | 科勒 |
引擎馬力 | 14 |
完 | 粉末塗料 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 25 |
油箱容量 | 1.93加侖 |
汽油種類 | 汽油 |
最大。 壓力 | 175 PSI |
階段數 | 2 |
總高度 | 44“ |
總長度 | 57“ |
總寬度 | 33“ |
泵油容量 | 41.6盎司。 |
泵轉速 | 1500 |
油箱尺寸 | 30加侖 |
油箱類型 | 橫式 |
船重(kg) | 135 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 104.14 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414801625 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 引擎品牌 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
2475F13GH | 本田 | 新台幣211,988元 |