項目 | 溶解氧儀 |
自動關機 | 是 |
自動溫度補償 | 是 |
校準 | 1點 |
顯示屏 | 圖形液晶 |
顯示溫度範圍 | -5至55攝氏度 |
溶解氧範圍 | 0至50 mg / L |
溶解氧範圍精度 | 0至20 mg / L,+ /-2%或+/- 0.2 mg / L; 20至50 mg / L,+ /-6% |
記憶體應用 | 50個數據集 |
工作溫度 範圍 | -5至55度 |
氧氣濃度 | 0到500% |
氧氣濃度精度 | 讀數的(0至200%)+/- 2%或2%的空氣飽和度,讀數的(200至500%)+/- 6% |
能量源 | 2 C電池 |
溫度 準確性 | +/- 0.3攝氏度 |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.1度 |
溫度補償範圍 | 0年到45年 |
防水 | 是 |
船重(kg) | 1.25 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 9027808030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電纜長度 | 顯示屏 | 項目 | 工作溫度 範圍 | 能量源 | 溫度 準確性 | 防水 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODO200 | 沒有電纜 | 圖形 | 溶解氧儀 | 0度至50度 | 9V電池 | +/- 0.3度C +/- 1位 | IP67 | 新台幣18,889元 | ||
ODO200CC-01 | 1m | 圖形 | 溶解氧儀 | 0度至50度 | 9V電池 | +/- 0.3度C +/- 1位 | IP67 | 新台幣51,580元 | ||
DO200ACC-04 | 4m | 數字 | 溶解氧儀 | -6度至46度 | 9V電池 | +/-0.3 攝氏度 +/-1 數字 | IP67 | 新台幣34,410元 | ||
溶解氧200A | - | - | 溶解氧儀 | - | - | - | - | 新台幣16,564元 | ||
20-20 | - | - | 網路線 | - | - | - | - | 新台幣21,992元 | ||
20-100 | - | - | 網路線 | - | - | - | - | 新台幣43,945元 | ||
DO200ACC-10 | - | - | 溶解氧儀 | - | - | - | - | 新台幣42,174元 |