項目 | 溶解氧儀 |
自動關機 | 是 |
電纜長度 | 沒有電纜 |
校準 | 備份 |
顯示屏 | 圖形 |
顯示溫度範圍 | -6度至46度C,21.2度至114.8度F |
溶解氧範圍 | 0至20 ppm |
溶解氧範圍精度 | 讀數的 +/-2% 或 +/-2% ppm,以較大者為準 |
記憶體應用 | 50個數據集 |
工作溫度 範圍 | 0度至50度 |
氧氣濃度 | 0到200% |
氧氣濃度精度 | 讀數的 +/-2% 或空氣飽和度的 +/-2%,以較大者為準 |
能量源 | 9V電池 |
鹽度精度 | 0.0至40.0 ppt |
鹽度範圍 | 0至40 ppt |
溫度 準確性 | +/- 0.3度C +/- 1位 |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.1度 |
測試參數 | 溶解氧、溫度 |
防水 | IP67 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 9027803100 |
產品 | 型號 | 電纜長度 | 顯示屏 | 項目 | 工作溫度 範圍 | 能量源 | 溫度 準確性 | 防水 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro20 | - | 圖形液晶 | 溶解氧儀 | -5至55度 | 2 C電池 | +/- 0.3攝氏度 | 是 | 新台幣32,476元 | ||
ODO200CC-01 | 1m | 圖形 | 溶解氧儀 | 0度至50度 | 9V電池 | +/- 0.3度C +/- 1位 | IP67 | 新台幣54,006元 | ||
DO200ACC-04 | 4m | 數字 | 溶解氧儀 | -6度至46度 | 9V電池 | +/-0.3 攝氏度 +/-1 數字 | IP67 | 新台幣33,951元 | ||
溶解氧200A | - | - | 溶解氧儀 | - | - | - | - | 新台幣17,953元 | ||
20-20 | - | - | 網路線 | - | - | - | - | 新台幣20,848元 | ||
20-100 | - | - | 網路線 | - | - | - | - | 新台幣41,660元 | ||
DO200ACC-10 | - | - | 溶解氧儀 | - | - | - | - | 新台幣38,939元 |