項目 | 網路線 |
船重(kg) | 5.94 |
產品 | 型號 | 電纜長度 | 顯示屏 | 項目 | 工作溫度 範圍 | 能量源 | 溫度 準確性 | 防水 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro20 | - | 圖形液晶 | 溶解氧儀 | -5至55度 | 2 C電池 | +/- 0.3攝氏度 | 是 | 新台幣33,377元 | ||
ODO200 | 沒有電纜 | 圖形 | 溶解氧儀 | 0度至50度 | 9V電池 | +/- 0.3度C +/- 1位 | IP67 | 新台幣18,889元 | ||
ODO200CC-01 | 1m | 圖形 | 溶解氧儀 | 0度至50度 | 9V電池 | +/- 0.3度C +/- 1位 | IP67 | 新台幣51,580元 | ||
DO200ACC-04 | 4m | 數字 | 溶解氧儀 | -6度至46度 | 9V電池 | +/-0.3 攝氏度 +/-1 數字 | IP67 | 新台幣34,410元 | ||
溶解氧200A | - | - | 溶解氧儀 | - | - | - | - | 新台幣16,564元 | ||
20-20 | - | - | 網路線 | - | - | - | - | 新台幣21,992元 | ||
DO200ACC-10 | - | - | 溶解氧儀 | - | - | - | - | 新台幣42,174元 |