項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 1 / 2“NPT |
砧 | 標準 |
15秒運行時間時的平均CFM | 15.0 |
CFM @滿載 | 80.0 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 2750轉 |
手柄類型 | D型手柄 |
外殼材質 | 鈦 |
最高 螺栓容量 | 1-1 / 2“ |
最大。 扭力 | 5000英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 4“ |
總長度 | 16.5“ |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 通孔 |
方驅動尺寸 | 1.5“ |
次數 | D型手柄 |
工具重量 | 34.6磅。 |
扭矩範圍 | 1600至3900英尺磅 |
船重(kg) | 17.16 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 56.39 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | US |
A. 大多數氣動工具需要 70 到 90 PSI。 任何輕型到中型空氣壓縮機都可以輕鬆處理 90 PSI。
A. 扭矩是任何衝擊扳手中最重要的因素。
產品 | 型號 | 處理材料 | 空氣入口 | 砧 | 手柄類型 | 外殼材質 | 最大。 扭力 | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2135PTIMAX | 綜合 | 1 / 4“NPT | 標準 | 手槍握把 | 鈦 | 780英尺-磅 | 3機構/ 8“ | 7 1機構/ 3“ | 新台幣20,093元 | ||
232TGSL | 我們的乳膠 | 1 / 4“NPT | 標準 | - | - | 625英尺-磅 | 3機構/ 8“ | 7 2機構/ 7“ | 新台幣19,526元 | ||
216B | - | 1 / 4“NPT | 標準 | - | 鋁 | 200英尺-磅 | 3機構/ 8“ | 7 5機構/ 7“ | 新台幣13,619元 | ||
236 | - | 1 / 4“NPT | 標準 | - | 鋁 | 450英尺-磅 | 3機構/ 8“ | 7.125“ | 新台幣8,460元 | ||
295A | - | 1 / 2“NPT | 標準 | - | 鋁 | 1475英尺-磅 | 1機構/ 2“ | 10.5“ | 新台幣48,626元 | ||
261-3 | - | 3 / 8“NPT | 3“加長 | - | 鋁 | 1200英尺-磅 | 1機構/ 2“ | 11 4機構/ 5“ | 新台幣33,065元 | ||
285B-6 | - | 1 / 2“NPT | 6“加長 | D型手柄 | 鋁 | 1475英尺-磅 | 1機構/ 2“ | 20“ | 新台幣41,643元 |